※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ラップ・消耗品・食品包材
日本サニパックの ポリ袋・ジッパー付き袋
日本サニパックの 食品用ポリ袋・OPP
S-12キッチンステラ魚介類パック用 40枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
10891502
品番
S-12-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
売り場スペースを1/2節約するスリム包装の保存袋シリーズです。
厚さ(mm)
0.02
トラスコ品番
135-2521
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
111
縦(mm)
300
横(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません