※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-88PP不織不水切り三角コーナー用 35枚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード10891554 品番U-88-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

細かい網目で小さなゴミもしっかりキャッチします。

トラスコ品番135-1018 材質ポリプロピレン 質量(g)105 タイプ三角コーナー用 縦(mm)260 横(mm)320 アズワン品番64-1229-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする