※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの すべり止めテープ
吸着カーペットテープ30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
10891773
品番
T268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
9
テープ厚さ(mm)
1.0
基材
アクリル発泡体
粘着剤
アクリル系粘着剤、ポリプロピレン
使用場所
屋内用
用途
敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合に
トラスコ品番
730-8612
質量(g)
104
タイプ
吸着