※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)12号 200枚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
10892166
品番
H12H-HCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
トラスコ品番
755-4991
色
半透明
質量(g)
298.7