※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(92個) 注文コード 10892245 品番 593100-20-8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。

テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)15 特性防水 用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36060053
2024-03-26
用途:
ポスター貼り
その他業種

粘着力にビックリしました
指についただけでも大変です
作業の際は気を付けてください

対象商品:
02341893
2023-01-23
用途:
オーディオの制振に使用
不動産業

制振能力が高かった、ただこの商品の特性上、指に付着し施工がしづらかった。

対象商品:
02341893
2022-04-10
用途:
車のデッドニングに使用

厚みが1mmなのと、重さも適度に有り、デッドニングに持って来いと思います。
必要に応じて重ねて使えるので、重宝しています。

対象商品:
36060053
2022-05-18
用途:
除草シートを柄に貼るため
その他業種

粘りが強く防水なので貼りつき易いので効果あり何回も利用している

1人が参考にしています
対象商品:
02341893
2019-10-01
用途:
舞台のフローリングの貼り付け
建設業・工事業

とても強力ですが、切りやすく扱いやすいです。剥がしたりすることは困難で、跡が残ります。手が黒くなります。防水性に関しては、すぐ剥がれることはなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36060053
2019-02-23
用途:
鉄筋コンクリートラバー補修用
農・林・水産業

厚みと長さがしっかりあって使い勝手が良さそうです
接着力のレビューはまた後ほど投稿します

対象商品:
36060053
2018-12-23
用途:
取り付け作業に
不動産業

軽トラの荷台カバーが剥がれてきたので、強力な粘着力が必要になって。

対象商品:
02341893
2017-12-12
用途:
屋外床材固定

屋外の荷捌き所のコンクリート床とPP養生板の貼付けに使用
2年程経過したが、良好

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする