ニトムズ
ニトムズの 建物まわり
ニトムズの 波板
波板テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10892272
品番
M502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
もちろんペンキの上塗りもOK!
材質
表面コート処理アルミニウム、アクリル系粘着剤
用途
プラスチック波板、カラートタンなどに、雨どいの補修にも
トラスコ品番
730-8183
質量(g)
40
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着力(N/25mm)
10.6