※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの ケーブル収納・配線
ニトムズの ケーブル整理用品
ニトムズの コードステッカー
平型コード止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
10892376
品番
H137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質
本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系
縦(mm)
12
横(mm)
20
トラスコ品番
486-6266
色
シルバー
質量(g)
15
タイプ
平型