※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの ケーブル収納・配線
ニトムズの ケーブル整理用品
ニトムズの コードステッカー
ホワイトコード止
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個×100パック)
注文コード
10892385
品番
H164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
粘着テープでしっかり固定できます。
電話線の固定に適しています。
家電のコードや電話線をスッキリ整理
材質
本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系
用途
室内のコード類整理に
トラスコ品番
730-7616
色
ホワイト
質量(g)
11
タイプ
粘着
寸法(縦×横)(mm)
7×16