※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスセーヌ スモールサイズ イエロー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード10892988 品番S303-Y
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比)
絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
三層構造で抜群の耐久性です。

材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル イエロー 寸法(mm)約430×225 用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに 仕様ケース入り トラスコ品番805-2423 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする