※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はがせるフック ブランコ ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード10893304 品番H3150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。
ブランコ式で天面取り付けもOKです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。

耐荷重(kg)0.5 用途フック(はがせる粘着タイプ) トラスコ品番730-7667 セット内容フック:3個はがせるテープS6枚 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 質量(g)22 タイプはがせる粘着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする