52-MR2-MK-125X0-400 リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #400 理研コランダム 10894223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード10894223品番52-MR2-MK-125X0-400
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
外径(mm)125粒度400トラスコ品番809-3906種別マジック式質量(g)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする