ニトムズ
高性能蓄光テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894476
品番
T077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
0.46
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
730-8485
質量(g)
14
テープ長さ(mm)
460