ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面テープ強力固定用厚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894494
品番
T3950 (15X2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.35
主な用途
固定用
トラスコ品番
730-8663
質量(g)
35
厚さ
厚手
アズワン品番
64-8711-68
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ