※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水回り用両面接着シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 10894537 品番 T052 (40X65)
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。
水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)0.065 テープ厚さ(mm)1.2 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤合成ゴム系粘着剤 粘着力22.7N/20mm 用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに トラスコ品番730-8469 質量(g)15 テープ長さ(mm)65 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする