※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超透明両面接着シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード10894546 品番T284 (100X100)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート

透明 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.1 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系粘着剤 用途透明素材の接着や工作などの トラスコ品番730-8639 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm)0.1×100×100 質量(g)22 粘着力(N/20mm)14.2 適合用途透明 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする