※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面接着シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード10894564 品番T051 (100X100)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

形に合わせて自由に切れる
クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 テープ厚さ(mm)3 基材ウレタンフォーム 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力16.2N/25mm 用途各種パネル類の固定に トラスコ品番730-8451 質量(g)20 テープ長さ(mm)100 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
凹凸面への貼り着け

ウレタンフォームの厚みが3ミリメートルあって凹凸を吸収することができます。
ロールタイプが多いなかで貴重な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする