※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
強力多用途両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894677
品番
T283 (15X10)
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
不織布
粘着剤
アクリル系粘着剤
主な用途
多用途
トラスコ品番
730-8621
質量(g)
55
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ