ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
雨どい補修テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894862
品番
M512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。
雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
焼付塗装アルミニウム
粘着剤
アクリル系粘着剤
粘着力
10.8N/25mm
用途
雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにも
トラスコ品番
730-8256
寸法(mm)
0.1×40×2m
質量(g)
35
主な用途
補修用