※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
網戸補修テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894896
品番
M522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
0.04
テープ厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
730-8272
質量(g)
20
主な用途
網戸補修用
テープ長さ(mm)
40