※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
網戸補修テープ(大判)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894905
品番
M525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
88
テープ長さ(m)
0.088
テープ厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
730-8281
質量(g)
23
主な用途
網戸補修用
テープ長さ(mm)
88