ハロゲンランプ H16 12V19W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10895073 品番14-0068
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

用途フォグランプ タイプH16 種類ハロゲン 定格電力(W)19 定格電圧(V)12 口金その他 電球形状H16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10895073
2021-04-05
用途:
玉切れ時

この商品はパーツ屋さんに在庫がなくモノタロウさんに在庫があったので購入しました。
とても良い商品です。

対象商品:
10895073
2019-11-06
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

近くの部品屋で買っていましたが、モノタロウさんの方が安くて、配送にも大して時間がかからないので、よく利用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする