※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリオン 紙両面粘着テープ 5460

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(180個) 注文コード 10895282 品番 546000-50-5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。

用途
紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 トラスコ品番136-6346 材質基材:不織布、粘着剤:合成樹脂系 幅(mm)5 厚さ(mm)0.12 ホワイト 質量(g)24 長さ(m)20 粘着剤合成樹脂系 主なワークパーツ 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341875
2019-01-28
用途:
自作の貼る使い捨てカイロ(16,24時間用)

販売されてる貼る使い捨てカイロは,一般に12時間用で外仕事では時間的に短いし熱量も不足気味です。
自作で,貼れない使い捨てカイロに色々な透明な幅広ビニールテープを使っていました。しかし,終わって剥がしたときに,どれもこれも衣服に糊がべっとり残ってしまいます。
最終的には,この両面テープで衣服に貼り付けると暖かい冬が快適に1日中過ごせて最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
02341866
2017-01-05
用途:
端子台のネームプレート貼り付け
日吉電機株式会社 様

あまり強すぎず、粘着力がちょうどいい。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする