STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球
シングル球S25Y/BA15s 12V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10895369
品番
A4577AY
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
イエロー
口金
BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)
12
主な適合純正品番
トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003
定格電力(W)
23
電球形状
S25Y