STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球
シングル球S25/BA15s 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10895396
品番
A4587NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
アンバー
口金
BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)
24
適合
ウインカーランプ
定格電力(W)
25
電球形状
S25