※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
10895413
品番
28CA
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
ねじ径
W1/4
材質
スチール
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
10
埋め込み深さ(mm)
30
外径(Φmm)
10.5
用途
空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番
748-9706
質量(g)
18