A4990 シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気) 10895439 A4990 シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気) 10895439

シングル球S25/BA15s 24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10895439 品番A4990
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

口金BA15s(つばなし並ピン) 定格電圧(V)24 適合バックランプ、ウインカー球 定格電力(W)21 電球形状S25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10895439
2024-06-14
用途:
バス関係の球交換
サービス業

商品についてですが、大手メーカー品でもあるため、品質問題なしです。
また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする