※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
あきおくん 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(240個)
注文コード
10895492
品番
FB-10
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
ピルケースとしても使用可能です。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番
735-8342
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
グリーン
高さ(mm)
30
質量(g)
48.8
奥行(mm)
65
寸法A(mm)
23
深さ(mm)
11
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
23
仕切板
6
仕切数(個)
8
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリプロピレン
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。