※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の バッグシーラーテープ・野菜テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の バッグシーリングテープ
バッグシーリングテープNO25(PET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(240個)
色
茶
注文コード
10895562
品番
HZ-019-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.046
トラスコ品番
109-5867
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定