曜日別特売
WB571 ウェッジベース電球 12V シングル STANLEY(スタンレー電気) 10895579

ウェッジベース電球 12V シングル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)2.3
口金W2x4.6d
内容量1箱(10個)注文コード10895579品番WB571
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

口金W2x4.6d定格電圧(V)12主な適合純正品番タクティV91191148定格電力(W)2.3電球形状T5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10895579
2023-09-27
用途: バイク整備作業
製造業

純正部品採用の信頼のブランドとなります。高額な純正部品と全く同一品となるため、モノタロウにての購入がお得です。

対象商品 : 10895536
2021-11-20
用途: ウインカーランプ交換
B.T.Nine

ウインカーのランプ交換しました。たいへん満足しています。

対象商品 : 10895536
2019-07-20
用途: スモールランプ球のドレスアップに使用

この色のウエッジ球はいつもカーショップやホームセンターで2個セットで購入していましたが、ここで10個まとめて購入すればとてもお買い得と言う事に気づき購入しました。
メーカーもスタンレーなので何も問題有りません。
お安く購入出来て良かったです。
消費したら又ここで購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする