※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スリーノブ(三角ノブ)
Tタイプ ノブナット Φ39 M8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(480個)
注文コード
10895858
品番
KTN3-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0387
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
150
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
材質(取付部)
真鍮