※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スターノブ(ファイブノブ)
Gタイプ ノブナット Φ45 M8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
10895973
品番
KGN3-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
五角形の使いやすいノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0347
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
材質(取付部)
真鍮