NO-118 ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 10896349

ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプH3 注文コード10896349 品番NO-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

定格電圧(V)12 タイプH3 定格電力(W)60/55 口金その他 電球形状IH01 使用箇所2灯式ヘッドランプ 主な適合車種日産、スバル一部車種対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10896349
2023-02-10
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なヘッドライトバルブのため、こちらで購入。販売再開してほしい

対象商品:
10896349
2021-02-16
用途:
日産サニー用に
サービス業

もう店頭では見当たらなくて、モノタロウさんで見つけました、古い型式のものや、レアな商品がたくさんあるのでいつも本当に助かります。

対象商品:
10896349
2019-05-25
用途:
車の調子維持
サービス業

プレオの継続検査に合わせて交換しました。これが安くて品質も問題なく良い品物だと思います。

対象商品:
10896349
2019-10-03
用途:
ヘッドライトバルブ交換時

ブリスターパックの方が安かったので購入しましたが、品質は変わらずとても良い商品だと思います。

対象商品:
10896349
2018-12-06
用途:
ヘッドランプの補修部品に
有限会社ルーエ 様

IH01バルブです。普通に使用できます。コスパも大差ないと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする