曜日別特売
NO-120 ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY 10896394

ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプH4
定格電圧(V)24
ガラス球形式T14.2
内容量1個注文コード10896394品番NO-120
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

定格電圧(V)24タイプH4定格電力(W)75/70口金P43t-38電球形状H4クリア種類ハロゲンガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所トラック・バス・2灯式ヘッドランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10896349
2023-02-10
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なヘッドライトバルブのため、こちらで購入。販売再開してほしい

対象商品 : 10896349
2021-02-16
用途: 日産サニー用に
サービス業

もう店頭では見当たらなくて、モノタロウさんで見つけました、古い型式のものや、レアな商品がたくさんあるのでいつも本当に助かります。

対象商品 : 10896349
2019-05-25
用途: 車の調子維持
サービス業

プレオの継続検査に合わせて交換しました。これが安くて品質も問題なく良い品物だと思います。

対象商品 : 10896349
2019-10-03
用途: ヘッドライトバルブ交換時

ブリスターパックの方が安かったので購入しましたが、品質は変わらずとても良い商品だと思います。

対象商品 : 10896349
2018-12-06
用途: ヘッドランプの補修部品に
有限会社ルーエ

IH01バルブです。普通に使用できます。コスパも大差ないと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする