※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード10896436 品番KGB3-M8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

五角形の使いやすいノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0335 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする