※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
色
ブルー
注文コード
10896533
品番
DA-12F B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
449×276×21.5
色
ブルー
トラスコ品番
722-4192
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
350
上部外寸(mm)
449×276×21.5
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。