※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スリーノブ(三角ノブ)
Tタイプ ノブナット Φ31 M6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
10896734
品番
KTN2-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0384
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
150
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(取付部)
真鍮