曜日別特売
WLK01WW LEDワークランプ レイブリック(スタンレー) 10896936

WLK01WW LEDワークランプ レイブリック(スタンレー) 10896936
WLK01WW LEDワークランプ レイブリック(スタンレー) 10896936

LEDワークランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプホワイト/ワイドランプ形状角型注文コード10896936品番WLK01WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。
トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!

タイプホワイト/ワイド発光色ホワイト定格電圧(V)12./24光度(cd)(MAX)3500ランプ形状角型質量(g)約250外形寸法(mm)108×108定格電力(W)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする