※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 容量(L)31 ブルー 注文コード10896978 品番DA-31 B(ブルー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,597,800
販売価格(税別)
5,998,000
この商品は容量・色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)31 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)564×386×203 ブルー トラスコ品番722-4206 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 フタなし 適合カード差しNo.16 外寸法・幅(mm)564 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)386 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)184 有効内寸法・幅(mm)488
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする