たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
7Colors 水糸 細 500m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10897118
品番
4809
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)
500
糸の太さ(mm)
約0.5
色
グリーン
トラスコ品番
751-5367
材質
ナイロン
質量(g)
105