4815 7Colors 水糸 細 500m たくみ 10897136 4815 7Colors 水糸 細 500m たくみ 10897136 4815 7Colors 水糸 細 500m たくみ 10897136

7Colors 水糸 細 500m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10897136 品番 4815
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。

糸の長さ(m)500 糸の太さ(mm)約0.5 スカイブルー トラスコ品番751-5413 材質ナイロン 質量(g)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする