曜日別特売
4802 7Colors 水糸 極太 130m たくみ 10897224

7Colors 水糸 極太 130m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1巻注文コード10897224品番4802
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。

糸の長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2イエロートラスコ品番751-5294材質ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10897242
2024-06-25
用途: 造成工事道路路床写真
ベン測量設計株式会社

改善点は無いです。がもう少し太糸があれば尚いいです。
伸びないし写真写りもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10897233
2017-01-23
用途: 排水溝 インバート天端出し
株式会社石井組

特殊な環境で使用してます。(駅ホーム下 暗所)暗闇で天端出しに使用。今回はピンクを使用してますが、ヘッドライト程度の照度で良くみえます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする