7Colors 水糸 極太 130m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10897258 品番 4811
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。

糸の長さ(m)130 糸の太さ(mm)約1.2 グリーン 材質ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10897242
2024-06-25
用途:
造成工事道路路床写真
ベン測量設計株式会社 様

改善点は無いです。がもう少し太糸があれば尚いいです。
伸びないし写真写りもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10897233
2017-01-23
用途:
排水溝 インバート天端出し
株式会社石井組 様

特殊な環境で使用してます。(駅ホーム下 暗所)暗闇で天端出しに使用。今回はピンクを使用してますが、ヘッドライト程度の照度で良くみえます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする