VAR3450 小型耕うん機 ISEKIアグリ 10897267

小型耕うん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10897267 品番VAR3450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000

簡単操作で使い易さを追求しました。ボンネットカバー採用で見た目にもスタイリッシュになりました。

耕うん幅(mm)450 耕深(mm)150 タンク容量(L)1.6 排気量98cc 用途田畑の耕運作業。 仕様旋回装置/デフ付 カバーロータリ/固定式(丸型) 質量(kg)66 形式ロータリ(段数)/正転1段 爪形状ナタ爪 ハンドル上下調節/ワンタッチ(手元レバー) 全長×全幅W×全高(mm)1330×550×1010 クラッチベルトテンション(デッドマンクラッチ) エンジン型式カワサキFJ100D 馬力(PS)(ネット)2.0kw(2.7)
注意
※配達時間の指定は、できません。(※配達前の連絡は可能です。)
荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,500 / 税込 ¥23,650
北海道地方数量1につき ¥28,500 / 税込 ¥31,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする