※代表画像

WC0803-2 ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所 10897382 WC0803-2 ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所 10897382

ワッシャー(鉄 黒染め)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10897382 品番 WC0803-2
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
材質S45C 外径D(Φmm)8 板厚t(mm)2 内径d(Φmm)3 質量(g)0.7 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
車整備
建設業・工事業

車整備スペーサー用途にピッタリでとても助かりました。

2024-09-23
用途:
車のメンテナンス
サービス業

造りが良いというか精度が良いです、買って良かったです。

対象商品:
10898475
2023-10-12
用途:
きっちり作ってる
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な使い方をするので、月に10枚使います。精度もきっちり作られていて、素晴らしいの一言。めんどくさいでしょうが、作り続けてくださいね。

対象商品:
10898396
2023-03-21
用途:
プーラーの補助部品

ベアリングプーラーの長穴の幅が広く付属のボルトの頭がナメそうだったので、厚手なワッシャーのを使ったところ、プーラーがしっかりと掛かるようになりました。 とても強度があるので、いろいろ使えそうです。

対象商品:
10898177
2023-03-21
用途:
プーラーの補助部品

ベアリングプーラーの長穴の幅が広く付属のボルトの頭がナメそうだったので、厚手なワッシャーのを使ったところ、プーラーがしっかりと掛かるようになりました。 とても強度があるので、いろいろ使えそうです。

対象商品:
10898204
2023-03-21
用途:
プーラーの補助部品

ベアリングプーラーの長穴の幅が広く付属のボルトの頭がナメそうだったので、厚手なワッシャーのを使ったところ、プーラーがしっかりと掛かるようになりました。 とても強度があるので、いろいろ使えそうです。

対象商品:
10898037
2019-08-17
用途:
バケットシートをシートレールに取り付ける際のスペーサーとして。
その他業種

安全上強度が必要な部分に使用しているので、ちゃんとしたワッシャーを利用しました。7mmなどの厚みも選べるとなおよいと思います。

対象商品:
10897897
2017-01-31
用途:
オートバイ修理

特殊サイズのラインナップが豊富で欲しい物がてに入り良かったが、価格的にはかなりもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする