レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用白熱球/バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用ブリスターパック
ハイパーバルブプラチナホワイトS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10897943
品番
R334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,069
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
S7/8
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
6
電球形状
T8×29
色温度(K)
4500
使用箇所
自動車用ルームランプ・マップランプ
光色
プラチナホワイトS