レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用白熱球/バルブ
レイブリック(スタンレー)の 車用ブリスターパック
ハイパーバルブプラチナホワイトS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10897986
品番
R338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
W2.1×9.5d
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
16
電球形状
T16
色温度(K)
4500
使用箇所
自動車用バックランプ
光色
プラチナホワイトS