レイブリック(スタンレー)
カラートップハイパーハロゲン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10898169
品番
RS98Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
見映えを変える
用途
二輪車専用ヘッドランプ
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/35
光色
イエロートップ
対応
HS1
電球形状
HS1