※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ワッシャー・スペーサー
岩田製作所の ワッシャー(金属)
岩田製作所の 丸平ワッシャー
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10898493
品番
WM0803-2
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
8
内径d(Φmm)
3
板厚t(mm)
2
材質
S45C
質量(g)
0.7
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード