※代表画像

WM1605-2 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10898947 WM1605-2 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10898947

ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10898947 品番 WM1605-2
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)5 板厚t(mm)2 材質S45C 質量(g)2.8 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする