※代表画像

WS1510-2 ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 10900024 WS1510-2 ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 10900024

ワッシャー(ステンレス)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10900024 品番 WS1510-2
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥240
販売価格(税別)
218
材質SUS304 外径D(Φmm)15 板厚t(mm)2 内径d(Φmm)10 質量(g)1.5 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
器具の固定のボルトのスペーサーに

ボルトの隙間もなくフィットして使いやすくなりました。

2025-06-23
用途:
らせん研磨機で、治具の高さを調節する為の「スペーサー」として
日本洋食器株式会社 様

過去に別の厚みの同様のモノを購入しているのですが、それが使い勝手が良かったことから、もうちょっと厚みのあるものを今回購入。使い勝手は狙い通りバッチリです。素早く対応いただき ありがとうございました。

2025-07-24
用途:
機械組み立て
製造業

もっとサイズ展開を増やしてほしい、安価に購入できるのはすごく良い。

2025-05-07
用途:
二輪車のボルト部のワッシャとして

ワッシャというより厚みのあるシムのようでした。別に記載サイズに合っていれば良い事でしたので。

2025-02-27
用途:
クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

スタビライザーリンクのガタを詰める為に使いました。
必要な仕様が注文時に全てわかるのが助かる。
値段もリーズナブル。

2025-02-28
用途:
クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

スタビライザーリンクのガタを詰める為に使いました。
必要な仕様が注文時に全てわかるのが助かる。
値段もリーズナブル。

2025-02-26
用途:
クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

スタビライザーリンクのガタを詰める為に使いました。
必要な仕様が注文時に全てわかるのが助かる。
値段もリーズナブル。

対象商品:
10900417
2024-06-16
用途:
椅子のガスシリンダー用

椅子のガスシリンダー内部で使われているボールベアリング、
これを支えるワッシャーが必要で購入しました。
もともと付いていたワッシャーはボールベアリングの溝が出来てしまっており、椅子をリクライニングした際、ボールベアリングがワッシャーの溝から外れて「カタン」と音が鳴っていたのです。で、こちらのパーツに交換しました。シャフトの太さとワッシャーの内径に精度が求められたので、こちらの商品を選んだのです。交換後は音もしなくなり、大変満足です。
ワッシャーに溝を作ってしまうボールベアリングは針状ころ軸受けに交換したので、今後音が鳴る事はない。素晴らしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする